Raco 560 | Hộp Công Tắc 3x2x2.75 In | 3kf63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chuyển mạch RACO 560 3x2x2.75 In | AC9UQE 3KF63

RACO 560 Hộp Công Tắc 3x2x2.75 Trong

Trong kho
Khoản mục: AC9UQE phần: 560Tham chiếu chéo: 3KF63
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
€10.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpCông tắc, Gangable, Cho Conduit
Loại giá đỡĐôi tai
Sức chứa14 Cu.In.
MàuGói Bạc
Độ sâu2-3 / 4 "
Chiều dài3"
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Độ sâu danh nghĩa2.75 "
Chiều dài danh nghĩa3"
Đường kính ngoài2"
Số lần bật lại 1/2 "2
Số lần phát bóng một bên 1/2 "6
Số băng đảng1
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8538908080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lần bật lại 1/2 "Loại hộpSức chứaLoại kẹpĐộ sâuMụcChiều dàiĐộ sâu danh nghĩaGiá cả
Hộp chuyển mạch RACO 518 3x2x2.5 In | AB4DQE 1XC34 5181Switch, Gangable, For MC / Armoured12.5 Cu.In.Armored2-1 / 2 "Thép hộp điện3"2.5 "€10.50
Hộp chuyển mạch RACO 471 3x2x2.25 In | AB4DQF 1XC35 4711Switch, Gangable, cho NM-B10.5 Cu.In.NM-B2-1 / 4 "Hộp điện tử3"2.25 "€7.09
Hộp chuyển mạch RACO 517 3x2x2.5 In | AB4DQG 1XC36 5171Switch, Gangable, cho NM-B12.5 Cu.In.NM-B2-1 / 2 "Hộp điện tử3"2.5 "€14.52
Hộp chuyển mạch RACO 567 3x2x2.75 In | AC9UQF 3KF64 5671Switch, Gangable, cho NM-B14 Cu.In.NM-B2-3 / 4 "Hộp điện tử3"2.75 "€11.69
Hộp chuyển mạch RACO 590 3x2x3.5 In | AC9UQG 3KF65 5901Công tắc, Gangable, Cho Conduit18 Cu.In.-3-1 / 2 "Hộp điện tử3"3.5 "€10.78
Hộp chuyển mạch RACO 500 3x2x2.5 In | AD3BDR 3XK13 5002Công tắc, Gangable, Cho Conduit12.5 Cu.In.-2-1 / 2 "Hộp điện tử3"2.5 "€6.92
Hộp chuyển mạch RACO 445 3x2x2 In | AD3BDT 3XK14 4451Switch, Gangable, cho NM-B10 Cu.In.NM-B2"Hộp điện tử3"2"€16.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 560 Hộp Công Tắc 3x2x2.75 Trong
€10.21 /đơn vị