Raco 3543-3 | Đầu Nối Đất 3/4 Inch 90 Độ | 3ll25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 3543-3 Nối đất 3/4 Inch 90 Độ | AC9YKH 3LL25

RACO 3543-3 Đầu Nối Đất 3/4 Inch 90 Độ

Trong kho
Khoản mục: AC9YKH Mẫu: 3543-3Tham chiếu chéo: 3LL25
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
€22.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNối đất
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Loại kết nối90 Degrees
Vật chấtSắt dễ uốn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307193060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnLoại kết nốiVật chấtGiá cả
Đầu nối nối đất RACO 3542-3 1/2 inch 90 độ | AC9YKF 3LL23 3542-31 / 2 "90 DegreesSắt dễ uốn€18.07
Đầu nối tiếp đất RACO 3544-3 Sắt dẻo 1 inch | AC9YKK 3LL27 3544-31"90 DegreesSắt dễ uốn€42.45
RACO 3513-3 Tiếp đất Conector 3/4 inch Nylon Straght | AD8DKH 4JC46 3513-33 / 4 "SảnhNylon€21.03
Đầu nối nối đất RACO 3516-3 1-1 / 2 inch Nylon | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "SảnhNylon€75.34
Đầu nối nối đất RACO 3518-3 2 inch thẳng Nylon | AD8DKK 4JC48 3518-32"SảnhNylon€96.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 3543-3 Đầu Nối Đất 3/4 Inch 90 Độ
€22.59 /đơn vị