Raco 3301 | Đầu nối Flex Conduit Tite Bite 3/8 In | 4jc41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối RACO 3301 Flex Conduit Tite Bite 3/8 In | AD8DKC 4JC41

RACO 3301 Đầu nối Flex Conduit Tite Bite 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD8DKC phần: 3301Tham chiếu chéo: 4JC41
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
€4.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ống kim loại linh hoạt
Kích thước ống dẫn3 / 8 "
Cách nhiệt
Vật chấtSắt dễ uốn
Kích thước NPT1/2 Trong.
Hạng mục phụĐầu nối thẳng
KiểuSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307193060
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kẹp bóp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnCách nhiệtMụcVật chấtKiểuGiá cả
Đầu nối cáp RACO 2800 Snap Inch 1/2 In | AB3FGX 1RVU8 28001 / 2 "KhôngĐầu nối cápThépBám vào€1.75
Đầu nối cáp RACO 4714 Vỏ 1/2 | AB3FHG 1RVZ1 47141 / 2 "KhôngĐầu nối cápNhựa nhiệt dẻoVỏ bọc Snap In€0.37
RACO 2101 Ống nối kim loại linh hoạt 3/8 In | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "KhôngLắp ống kim loại linh hoạtSắt dễ uốnSảnh€3.28
Đầu nối RACO 2102 Flex Conduit Tite Bite 1/2 In | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "KhôngLắp ống kim loại linh hoạtSắt dễ uốnSảnh€6.44
RACO 2103 Connector Flex Conduit Tite Bite 3/4 In | AC9YÊN 3LK39 21033 / 4 "KhôngLắp ống kim loại linh hoạtSắt dễ uốnSảnh€6.96
Đầu nối RACO 2104 Flex Conduit Tite Bite 1 In | AC9YEP 3LK40 21041"KhôngLắp ống kim loại linh hoạtSắt dễ uốnSảnh€11.59
Đầu nối RACO 2715 Khóa cáp Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "KhôngLắp ống kim loại linh hoạtThépĐầu nối ống dẫn linh hoạt Redi-loc, Song công, Bọc thép€6.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 3301 Đầu nối Flex Conduit Tite Bite 3/8 In
€4.20 /đơn vị