Raco 292 | Hộp Tròn 3.25 X 1/2 In | 6xc84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp RACO 292 Tròn 3.25 x 1/2 In | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Hộp Tròn 3.25 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AF2QFU phần: 292Tham chiếu chéo: 6XC84
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
€6.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpChảo trần tròn 3-1 / 2 "cho NM-B
Sức chứa3.9 Cu.In.
Loại kẹpNM-B
MàuGói Bạc
Độ sâu1 / 2 "
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Độ sâu danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài danh nghĩa3-3 / 8 "
Đường kính ngoài3.375 "
Số lần bật lại 1/2 "1
Số lần phát bóng một bên 1/2 "0
Số băng đảng1
UPC050169902929
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7907006000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hộpSức chứaĐường kính ngoàiSố lần bật lại 1/2 "Số băng đảngChiều rộngGiá cả
RACO 293 Hộp tròn 4 x 1/2 In | AF2QFV 6XC85 293Chảo trần 4 ", dành cho ống dẫn6 Cu.In.4"-24"€7.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 292 Hộp Tròn 3.25 x 1/2 In
€6.30 /đơn vị