Raco 247 | Hộp 4 Vuông 11/16 Inch | 3ln23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 247 Hộp 4 11/16 Inch Square | AC9YQW 3LN23

RACO 247 Hộp 4 Hình vuông 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9YQW phần: 247Tham chiếu chéo: 3LN23
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
€15.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpSquare
Sức chứa29.5 Cu.In.
MàuGói Bạc
Độ sâu1-1 / 2 "
Vật chấtThép
Độ sâu danh nghĩa1.5 "
Chiều dài danh nghĩa4-11 / 16 "
Đường kính ngoài4 11 / 16 "
Số lần bật lại 1/2 "3
Số lần phát bóng một bên 1/2 "8
Số lần bật lại 3/4 "2
Số lần phát bóng một bên 3/4 "4
Số băng đảng2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8538908080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lần bật lại 1/2 "Loại hộpSức chứaSố băng đảngĐộ sâuMụcVật chấtĐộ sâu danh nghĩaGiá cả
RACO 196 Hộp Vuông 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Hàn (Cạnh góc)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Hộp vuôngKẽm mạ kẽm1.5 "€8.64
RACO 208 Hộp Vuông 4 x 1.5 In | AC9UPJ 3KF33 2085Hàn (Cạnh góc)21.0 Cu.In.31-1 / 2 "Hộp vuôngKẽm mạ kẽm1.5 "€9.62
RACO 227 Hộp Vuông 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34 2275Hàn (Cạnh góc)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Hộp vuôngKẽm mạ kẽm1.5 "€12.85
RACO 229 Hộp Vuông 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Hàn (Cạnh góc)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Hộp vuôngKẽm mạ kẽm1.5 "€16.14
RACO 258 Hộp 4 11/16 Inch Square | AC9YQX 3LN24 2583Square42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Hộp điện tửThép2.125 "€12.92
RACO 257 Hộp 4 11/16 Inch Square | AC9YQY 3LN25 2573Square42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Hộp điện tửThép2.125 "€11.69
RACO 190 Hộp Vuông 4 x 1.5 In | AE2YVF 5A050 1904Vẽ (Cạnh tròn)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Hộp vuôngKẽm mạ kẽm1.5 "€5.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 247 Hộp 4 Hình vuông 11/16 inch
€15.72 /đơn vị