Raco 1810 | Đầu nối ống cứng/emt Chiều dài 3-7/8 inch | 20ve31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 1810 Đầu nối ống dẫn cứng / emt Chiều dài 3-7 / 8 inch | AF7DBT 20VE31

RACO 1810 Đầu nối ống dẫn cứng/emt Chiều dài 3-7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7DBT phần: 1810Tham chiếu chéo: 20VE31
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
€274.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nén
Kích thước ống dẫn2.5 "
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn cứng / IMC
Vật chấtThép và sắt dẻo
Chiều dài tổng thể3.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)28.58
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnTiểu loại ống dẫnMụcVật chấtChiều dài tổng thểQuy mô giao dịchGiá cả
RACO 2946 Đầu nối nén không cách điện 4 inch | AC9YZU 3LT17 29464"Ống dẫn EMTKết nối nénThép mạ kẽm2 13 / 16 "-€108.65
Đầu nối nén RACO 2840 Emt Chiều dài 2-43/64 Inch | AF7DAW 20VE11 28402.5 "Ống dẫn EMTKết nối nénKẽm đúc2 43 / 64 "-€35.87
RACO 1812 Ống thép luồn dây điện cứng / emt Chiều dài 4 inch | AF7DBU 20VE32 18123"Ống dẫn cứng / IMCKết nối nénThép và sắt dẻo4"-€351.26
RACO 1814 Khớp nối nén cứng 4-5 / 16 inch Chiều dài | AF7DBV 20VE33 18143.5 "Ống dẫn cứng / IMCKết nối nénThép và sắt dẻo4 5 / 16 "-€396.99
RACO 1816 Khớp nối nén cứng Chiều dài 4-1 / 2 inch | AF7DBW 20VE34 18164"Ống dẫn cứng / IMCKết nối nénThép và sắt dẻo4.5 "-€458.81
RACO 2902RT 1/2 Inch EMT Compression Connector, Rain Tight, Chiều dài tổng thể 1-37/64 inch | CD2FGV 52AU55 2902RT--Kết nối nén, Mưa chặt chẽ-1 37 / 64 "1 / 2 "€3.16
RACO 2903RT 3/4 Inch EMT Compression Connector, Rain Tight, 1-51 / 64 inch Chiều dài tổng thể | CD2FGW 52AU57 2903RT--Kết nối nén, Mưa chặt chẽ-1 51 / 64 "3 / 4 "€4.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 1810 Đầu nối ống dẫn cứng/emt Chiều dài 3-7/8 inch
€274.82 /đơn vị