Raco 1663 | Núm vú kín Chase dài 3/4 inch 23/32 inch | 3lp49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 1663 Đuổi theo núm vú kín 3/4 inch Chiều dài 23/32 inch | AC9YVF 3LP49

RACO 1663 Đuổi theo núm vú đã đóng 3/4 inch Chiều dài 23/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9YVF phần: 1663Tham chiếu chéo: 3LP49
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
€2.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐuổi theo núm vú đã đóng
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn cứng
Vật chấtKẽm đúc
Chiều dài tổng thể23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7307995015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểGiá cả
RACO 1662 Đuổi theo núm vú đóng 1/2 inch Chiều dài 19/32 inch | AC9YVE 3LP48 16621 / 2 "19 / 32 "€1.88
RACO 1664 Đuổi theo núm vú kín 1 inch Die Cast Zinc | AC9YVG 3LP50 16641"55 / 64 "€4.03
RACO 1665 Đuổi theo núm vú kín 1-1 / 4 inch Chiều dài 7/8 inch | AC9YVH 3LP51 16651.25 "7 / 8 "€6.29
RACO 1666 Chase Đóng Nippl 1-1 / 2 Inch Chiều dài 29/32 Inch | AC9YVJ 3LP52 16661.5 "29 / 32 "€9.75
RACO 1668 Đuổi theo núm vú kín 2 inch Die Cast Zinc | AC9YVK 3LP53 16682"1.156 "€14.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 1663 Đuổi theo núm vú đã đóng 3/4 inch Chiều dài 23/32 inch
€2.07 /đơn vị