RACO 1335 Kẹp dây đeo ống và ống dẫn, một lỗ, giao dịch 1 1/4 inch, thép, Rmc/Rigid/Imc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp dây đeo |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mạ điện |
Độ dày mặt bích | 1.625 " |
Gắn lỗ Dia. | 0.344 " |
Kiểu lắp | Bắt vít |
Số lượng các mảnh | 25 |
Chiều cao tổng thể | 1 23 / 32 " |
Chiều dài tổng thể | 3" |
Chiều rộng tổng thể | 7 / 8 " |
Độ dày thép | 0.08 " |
Hạng mục phụ | Dây đai ống dẫn |
UPC | 050169013359 |
Phạm vi dây | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.17 |
Quốc gia | Ấn Độ |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn lỗ Dia. | Số lượng các mảnh | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 0.25 " | 100 | 1.75 " | 4 5 / 32 " | 29 / 32 " | €0.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.