QUICKIE 252MB Scrub Brush, 7 1/2 Inch Length, Polypropylene Iron Style, Blue
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải chà |
Màu lông | Màu xanh da trời |
Vật liệu lông | polypropylene |
Chiều dài cọ | 6" |
Chiều rộng bàn chải | 3" |
Hệ thống mã hóa màu | Không |
Xử lý Màu | Màu xanh da trời |
Xử lý Chiều dài | 5 1 / 4 " |
Xử lý vật liệu | polypropylene |
Chiều dài tổng thể | 7 1 / 2 " |
Chiều dài cắt | 1" |
Quốc gia | Trung Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.