Quazite PG2424z80809 | 4fek5 | Bao vây ngầm. Hội | Raptor Supplies Việt Nam
QUAZITE PG2424Z80809 Lắp ráp bao vây Trống 24.125 x 24.125 x 22 Bậc 15 | AD7LRQ 4FEK5

QUAZITE PG2424Z80809 Bộ vỏ trống 24.125 x 24.125 x 22 Bậc 15

Trong kho
Khoản mục: AD7LRQ phần: PG2424Z80809Tham chiếu chéo: 4FEK5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,762.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcEncl ngầm. hội,, tổ hợp
Màumàu xám
Loại bu lông che2 Bulong đầu lục giác bằng thép không gỉ 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Biểu trưng bìaChỗ trống
Kích thước khe kéo nắp (In.)1 / 2x4
kích thước24-1 / 8 "L x 24-1 / 8" R x 22 "H
Tải Xếp hạng15,000 Lb.
Vật chấtBê tông polyme nguyên khối
Chiều cao danh nghĩa22 "
Chiều dài danh nghĩa24-1 / 8 Trong.
Đường kính ngoài24.125 "
Tổng kích thước28 "L x 28" W x 24 "H
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều dài tổng thể28 "
Chiều rộng tổng thể28 "
KiểuPG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 145.15
Chiều cao tàu (cm)76.2
Chiều dài tàu (cm)106.68
Chiều rộng tàu (cm)73.66
Mã HS6810990080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Mở đáy

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiTổng kích thướcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
QUAZITE PG1118Z80246 Tín hiệu lắp ráp bao vây 17 x 10.125 x 10.25 Bậc 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 Lb.10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" R x 12 "H12 "20.25 "13.375 "€1,649.55
QUAZITE PG1324Z80129 Ánh sáng lắp ráp bao vây 21.25 x 11.75 x 10 Bậc 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb10 "11.75 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,748.03
QUAZITE PG1324Z80146 Tín hiệu lắp ráp bao vây 21.25 x 11.75 x 10 Bậc 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb10 "11.75 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,748.03
QUAZITE PG1324Z80241 Vỏ lắp ráp Chiếu sáng đường phố 21.25 x 11.75 x 10 Bậc 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 Lb.10 "11.75 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,098.82
QUAZITE PG1324Z80246 Tín hiệu lắp ráp bao vây 21.25 x 11.75 x 10 Bậc 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 Lb.10 "11.75 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,098.82
QUAZITE PG1324Z80541 Vỏ lắp ráp Chiếu sáng đường phố 21.25 x 15.5 x 16 Bậc 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 Lb.16 "15.5 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,184.93
QUAZITE PG1324Z80546 Tín hiệu lắp ráp bao vây 21.25 x 15.5 x 16 Bậc 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 Lb.16 "15.5 "25 "Dài x 15-1 / 2" Rộng x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,184.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUAZITE PG2424Z80809 Bộ vỏ trống 24.125 x 24.125 x 22 Bậc 15
€3,762.61 /đơn vị