QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRSAD5-74-1860SS Giá đỡ Đặc, Bộ phận Thêm vào, 5 Kệ, Kích thước 18 x 60 x 74 Inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Chiều cao | 74 " |
Chiều dài | 60 " |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
WRSAD5-54-1436SS | 54 " | 36 " | 14 " | €1,827.48 | RFQ
|
WRSAD5-54-1442SS | 54 " | 42 " | 14 " | €2,041.17 | RFQ
|
WRSAD5-54-1448SS | 54 " | 48 " | 14 " | €2,145.15 | RFQ
|
WRSAD5-54-1454SS | 54 " | 54 " | 14 " | €2,318.57 | RFQ
|
WRSAD5-54-1460SS | 54 " | 60 " | 14 " | €2,545.39 | RFQ
|
WRSAD5-54-1472SS | 54 " | 72 " | 14 " | €2,142.19 | RFQ
|
WRSAD5-54-1824SS | 54 " | 24 " | 18 " | €1,685.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.