QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRS5-74-1830SS Giá đỡ chắc chắn, Bộ khởi động, 5 giá đỡ, Kích thước 18 x 30 x 74 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Chiều cao | 74 " |
Chiều dài | 30 " |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG-5 | 54 " | 36 " | 14 " | €905.20 | RFQ
|
WR54-1442SG-5 | 54 " | 42 " | 14 " | €931.85 | RFQ
|
WR54-1448SG-5 | 54 " | 48 " | 14 " | €969.00 | RFQ
|
WR54-1454SG-5 | 54 " | 54 " | 14 " | €1,140.56 | RFQ
|
WR54-1460SG-5 | 54 " | 60 " | 14 " | €1,151.52 | RFQ
|
WR54-1472SG-5 | 54 " | 72 " | 14 " | €1,162.07 | RFQ
|
WR54-1824SG-5 | 54 " | 24 " | 18 " | €834.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.