QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-2124GY Giá đỡ dây điện, Bộ khởi động, 4 giá đỡ, Kích thước 21 x 24 x 74 inch, Lớp hoàn thiện Epoxy màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Chiều cao | 74 " |
Chiều dài | 24 " |
Chiều rộng | 21 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | Epoxy đen | 54 " | 36 " | - | 12 " | €274.27 | RFQ
| |
WR54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €285.73 | RFQ
| |
WR54-1236GY | Kết thúc Epoxy màu xám | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €274.27 | RFQ
| |
WR54-1236P | Proform xanh Epoxy | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €274.27 | RFQ
| |
WR54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €787.03 | RFQ
| |
WR54-1242BK | Epoxy đen | 54 " | 42 " | - | 12 " | €298.16 | RFQ
| |
WR54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | €313.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.