QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1854P-5 Giá đỡ dây điện, Bộ khởi động, 5 giá đỡ, Kích thước 18 x 54 x 54 inch, Epoxy xanh Proform
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Màu | Proform xanh Epoxy |
Chiều cao | 54 " |
Chiều dài | 54 " |
Số lượng kệ | 5 |
Kích thước máy | 18 "x 54" x 54 " |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK-5 | Epoxy đen | 54 " | 36 " | - | 12 " | €320.15 | RFQ
| |
WR54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €333.33 | RFQ
| |
WR54-1236GY-5 | Kết thúc Epoxy màu xám | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €320.15 | RFQ
| |
WR54-1236P-5 | Proform xanh Epoxy | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €320.15 | RFQ
| |
WR54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €930.40 | RFQ
| |
WR54-1242BK-5 | Epoxy đen | 54 " | 42 " | - | 12 " | €350.01 | RFQ
| |
WR54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | €368.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.