QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá đỡ thùng rác WR5-700CL Dây 42 x 18 8 thùng rác rõ ràng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Trong sáng |
Độ sâu thùng rác | 15.25 " |
Chiều cao thùng rác | 12.437 " |
Loại thùng | Stack và Hang |
Chiều rộng thùng rác | 19.875 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 160 lb |
Màu | Bộ giá đỡ Chrome, Thùng trong |
Kết thúc | Chrome mạ |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Nickel |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 42 " |
Chiều sâu của kệ | 18 " |
Chiều rộng kệ | 42 " |
Tổng số thùng | 8 |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tải trọng | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €876.19 | RFQ
| |
1275-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €854.28 | RFQ
| |
1275-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €763.44 | RFQ
| |
1275-209BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €889.19 | RFQ
| |
1239-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €453.23 | ||
1239-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €465.82 | ||
1239-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €442.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.