QUANTUM STORAGE SYSTEMS WGH800 Bin Window For 120938 Cl Quant - Pack Of 2
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa sổ thùng rác |
Màu | Trong sáng |
Phù hợp với chiều rộng thùng rác | 16.5 " |
Chiều cao | 4.25 " |
Chiều dài | 11.75 " |
Vật chất | Polystyren |
Chiều cao bên ngoài | 4.25 " |
Chiều dài bên ngoài | 11.75 " |
Chiều rộng bên ngoài | 1 / 4 " |
Kiểu | Ngăn xếp khổng lồ |
Dùng với | Mfr. Số QGH800, QGH805MOB |
Chiều rộng | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.15 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Phù hợp với chiều rộng thùng rác | Chiều cao | Dùng với | Chiều rộng | Chiều dài | Vật chất | Chiều cao bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUS952 | Hulk Container | - | 5" | Các kiểu QUS952BL, QUS952CL, QUS952RD, QUS952YL | 9" | - | Pha lê Styrene | - | €39.15 | ||
WUS976 | Hopper | 14 " | 6" | - | 1 / 4 " | 14 " | Polystyren | - | €21.97 | ||
WMS531 | Thùng phễu khổng lồ | 12.375 " | 3" | Mfr. Số QMS531 | 11 " | - | Pha lê Styrene | - | €76.94 | ||
WMS543 | Thùng phễu khổng lồ | 18.375 " | 5.25 " | Mfr. Số QMS543 | 16 " | - | Pha lê Styrene | - | €18.10 | ||
WUS221 | Ngăn xếp và Thùng treo | 6" | 2.25 " | Mfr. Số QUS221 | 6" | - | Pha lê Styrene | - | €48.98 | ||
WUS241 | Ngăn xếp và Thùng treo | 8.25 " | 4.5 " | Mfr. Số QUS241 | 8.5 " | - | Pha lê Styrene | - | €46.54 | ||
WUS242 | Ngăn xếp và Thùng treo | 8.25 " | 2.5 " | Mfr. Số QUS242 | 8.5 " | - | Pha lê Styrene | - | €56.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.