Quantum Storage Systems Rso2415-5 | Thùng treo tường 9wex5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO2415-5 Hộp đựng treo tường Dài 24 inch Chiều rộng 15 inch Chiều cao 5 inch | AF6BYW 9WEX5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 Hộp đựng treo tường Chiều dài 24 inch Chiều rộng 15 inch Chiều cao 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6BYW phần: RSO2415-5Tham chiếu chéo: 9WEX5
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
€63.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer tường
Màumàu xám
Chiều cao5"
Chiều cao bên trong5"
Chiều dài bên trong21.5 "
Chiều rộng bên trong13 "
Chiều dài24 "
Tải trọng100 lb
Vật chấtPolyproplylen
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài24 "
Chiều rộng bên ngoài15 "
UPC651588038413
Khối lượng0.7 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.7 cu. ft.
Chiều rộng15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.21
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)59.69
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bên ngoàiChiều caoChiều cao bên trongChiều rộng bên ngoàiKhối lượngChiều rộngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO1207-5 Hộp đựng treo tường Chiều dài 12 inch Chiều rộng 7-1/2 inch Màu xám | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 cu. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€37.89
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO1215-5 Hộp đựng treo tường Dài 12 inch Chiều rộng 15 inch Chiều cao 5 inch | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€50.75
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO2422-11 Hộp đựng treo tường Chiều dài 24 inch Chiều rộng 22-1/2 inch | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 cu. ft.22-1 / 2 "21.5 "20.5 "€130.21
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO2415-9 Hộp đựng treo tường Chiều dài 24 inch Chiều rộng 15 inch 150 Lb. | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1 / 2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€84.01
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ RSO1215-7 Hộp đựng treo tường Chiều dài 12 inch Chiều rộng 15 inch Màu xám | AF4UNJ 9KG33 RSO1215-712 "7-1 / 2 "7"15 "0.5 cu. ft.15 "9.5 "13 "€58.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 Hộp đựng treo tường Chiều dài 24 inch Chiều rộng 15 inch Chiều cao 5 inch
€63.22 /đơn vị