QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng chứa QUS951, Kích thước 23-7/8 x 8-1/4 x 9 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Container |
Màu | Xanh lam, vàng và đỏ |
Chiều cao | 9" |
Chiều dài | 8-1 / 4 " |
Kích thước máy | 23-7 / 8 "x 8-1 / 4" x 9 " |
Chiều rộng | 23-7 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUS950 | 7" | 8-1 / 4 " | 23-7 / 8 " | €29.46 | RFQ
| |
QUS952 | 7" | 11 " | 23-7 / 8 " | €34.54 | RFQ
| |
QUS953 | 10 " | 11 " | 23-7 / 8 " | €36.04 | RFQ
| |
QUS954 | 11 " | 16-1 / 2 " | 23-7 / 8 " | €39.16 | RFQ
| |
QUS955 | 12 " | 18-1 / 4 " | 23-7 / 8 " | €39.80 | RFQ
| |
QUS957 | 12 " | 22-1 / 2 " | 23-7 / 8 " | €42.76 | RFQ
| |
QUS970 | 7" | 8-1 / 4 " | 29-7 / 8 " | €40.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.