Lưu trữ lượng tử Qus242bl | Treo/xếp thùng 13-5/8 X 8-1/4 X 8 Xanh | 33z336 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS242BL Hang/stack Bin 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Blue | AC6HTL 33Z336

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242BL Thùng treo/xếp chồng 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC6HTL phần: QUS242BLTham chiếu chéo: 33Z336

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€29.66 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao bên trong7.375 "
Chiều dài bên trong12.875 "
Chiều rộng bên trong6.75 "
Tải trọng75 lb
Vật chấtpolypropylene
Số khe dải phân cách dài1
Số khe của dải phân cách Ngắn0
Chiều cao bên ngoài8"
Chiều dài bên ngoài13.625 "
Chiều rộng bên ngoài8.25 "
UPC651588121290
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DUS242
Khối lượng0.36 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.36 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngMàuChiều caoVật chấtSố khe dải phân cách dàiChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS200CL Hang And Stack Bin Dài 5 inch Chiều rộng 4-1/8 inch | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lbTrong sáng3"polypropylene13"5"4.125 "€2.65
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS210CL Hang And Stack Bin Dài 5-3/8 Inch Rõ ràng | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lbTrong sáng3"polypropylene13"5.375 "4.125 "€3.24
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS220CL Hang And Stack Bin Dài 7-3/8 Inch Rõ ràng | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lbTrong sáng3"polypropylene13"7.375 "4.125 "€4.41
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS221CL Hang And Stack Bin Dài 9-1/4 Inch Chiều rộng 6 Inch | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lbTrong sáng5"polypropylene15"9.25 "6"€12.39
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS224CL Hang And Stack Bin Dài 10-7/8 Inch Rõ ràng | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lbTrong sáng4"polypropylene14"10.875 "4.125 "€11.46
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS230CL Hang And Stack Bin Dài 10-7/8 Inch Rõ ràng | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lbTrong sáng5"polypropylene15"10.875 "5.5 "€11.75
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS234CL Hang And Stack Bin Dài 14-3/4 Inch Rõ ràng | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lbTrong sáng5"polypropylene15"14.75 "5.5 "€15.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242BL Thùng treo/xếp chồng 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Xanh lam
€29.66 /đơn vị