QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42GY Khung Thùng Đầu Ra 42 Ngăn Màu Xám
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu ra đơn vị khung thùng |
Chiều sâu tủ | 8-1 / 2 " |
Chiều cao tủ | 15 " |
Chiều rộng tủ | 24 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Áo khoác màu xám |
Vật chất | 14 Đo thép |
Kiểu | Kho 42 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.19 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
QTF320-42IV | Ngà voi | Bột màu trắng ngà | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.