QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB411IV Đầu ra Thùng có thể chia được W 23 5/8 Màu ngà
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng đầu ra có thể phân chia |
Độ sâu thùng rác | 4.25 " |
Chiều cao thùng rác | 5.25 " |
Chiều rộng thùng rác | 11 " |
Màu | Ngà voi |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.27 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.