QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bộ ray thùng dẫn điện hai mặt QRU-12DCO
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị đường ray thùng dẫn điện hai mặt |
Màu thùng | Đen |
Loại thùng | Stack và Hang |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men nướng |
Tải trọng | 500 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 53 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.