QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hệ thống kệ nghiêng QPRS-109BK 24 thùng Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống giá đỡ dốc |
Màu thùng | Đen |
Độ sâu thùng rác | 11.875 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | kệ |
Chiều rộng thùng rác | 11.125 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 50 lb |
Màu | Đen |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 400 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 8 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 12 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 24 |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Tổng số thùng | Chiều cao thùng rác | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-107YL | 240 lb | Màu vàng | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 12 | 4" | €335.20 | ||
QPRHA-109IV | 240 lb | Ngà voi | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | €355.96 | ||
QPRD-109IV | 800 lb | Ngà voi | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,541.90 | RFQ
| |
QPRD-109YL | 800 lb | Màu vàng | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,541.90 | RFQ
| |
QPR-109RD | 400 lb | đỏ | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | €783.47 | RFQ
| |
QPR-100RD | 400 lb | đỏ | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | €880.06 | RFQ
| |
QPR-100YL | 400 lb | Màu vàng | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | €880.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.