QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kệ nghiêng QPRS-107BK 4h x 8-3/8w x 11-7/8d
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá chọn một mặt |
Màu thùng | Đen |
Độ sâu thùng rác | 11.875 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Chiều rộng thùng rác | 8.375 " |
Màu | Giá xám / Thùng đen |
Kết thúc | Sơn |
Vật chất | Giá thép / Thùng nhựa |
Số lượng kệ | 8 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 32 |
UPC | 651588025291 |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Màu | Kết thúc | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPR-207BL | Màu xanh da trời | 11.625 " | 6" | 8.375 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Giá thép / Thùng nhựa | €720.05 | RFQ
| |
QPR-207RD | đỏ | 11.625 " | 6" | 8.375 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Giá thép / Thùng nhựa | €720.05 | RFQ
| |
QPR-207YL | Màu vàng | 11.625 " | 6" | 8.375 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Giá thép / Thùng nhựa | €720.05 | RFQ
| |
QPR-107IV | Ngà voi | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Rack xám / Thùng ngà | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Giá thép / Thùng nhựa | €751.28 | RFQ
| |
QPR601BL | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Giá xám / Thùng màu xanh | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Giá thép / Thùng nhựa | €1,048.57 | ||
QPR601YL | Màu vàng | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Giá xám / Thùng màu vàng | Sơn | Giá thép / Thùng nhựa | €1,048.57 | ||
QPRS-107GN | màu xanh lá | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Rack xám / Thùng màu xanh lá cây | Sơn | Giá thép / Thùng nhựa | €751.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.