QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá Gắp QPRD-207BL 24d x 36w x 60h 64 Thùng Màu Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá chọn hai mặt |
Màu thùng | Màu xanh da trời |
Độ sâu thùng rác | 11.625 " |
Chiều cao thùng rác | 6" |
Loại thùng | kệ |
Chiều rộng thùng rác | 8.375 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 50 lb |
Màu | Giá xám / Thùng màu xanh |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Giá thép / Thùng nhựa |
Số lượng kệ | 16 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 12 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 64 |
Trọng lượng tàu (kg) | 72 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu thùng | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
QPRD-207RD | đỏ | Giá xám / Thùng màu đỏ | €1,370.17 | RFQ
| |
QPRD-207YL | Màu vàng | Giá xám / Thùng màu vàng | €1,370.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.