QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá gắp QPRD-201RD 24d x 36w x 60h 128 Bins Đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chọn giá |
Màu thùng | màu xám |
Độ sâu thùng rác | 11.625 " |
Chiều cao thùng rác | 6" |
Loại thùng | kệ |
Chiều rộng thùng rác | 4.125 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 50 lb |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 16 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 12 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 128 |
UPC | 651588193655 |
Trọng lượng tàu (kg) | 76.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Màu thùng | Chiều rộng thùng rác | Tổng số thùng | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Tải trọng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-201BL | 21 " | Màu xanh da trời | 4.125 " | 24 | 80 lb | màu xám | 240 lb | 3 | €342.60 | ||
QPRHA-202BL | 21 " | màu xám | 6.625 " | 15 | 80 lb | Màu xanh da trời | 240 lb | 3 | €377.72 | ||
QPRHA-207BL | 21 " | màu xám | 8.375 " | 12 | 80 lb | Màu xanh da trời | 240 lb | 3 | €374.75 | ||
QPRHA-209BL | 21 " | màu xám | 11.125 " | 9 | 80 lb | Màu xanh da trời | 240 lb | 3 | €372.05 | ||
QPR-201BL | 60 " | Màu xanh da trời | 4.125 " | 64 | 50 lb | màu xám | 400 lb | 8 | €732.07 | RFQ
| |
QPR-202BL | 60 " | Màu xanh da trời | 6.625 " | 40 | 50 lb | màu xám | 400 lb | 8 | €756.59 | RFQ
| |
QPR-209BL | 60 " | Màu xanh da trời | 11.125 " | 24 | 50 lb | màu xám | 400 lb | 8 | €741.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.