QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá đỡ thùng rác QPR-101YL 18 Sâu x 36 Rộng x 78 Cao 72 Thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ thùng rác |
Màu thùng | Màu vàng |
Độ sâu thùng rác | 11.625 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | kệ |
Chiều rộng thùng rác | 4.125 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Men nướng |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 9 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 18 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 72 |
UPC | 651588022696 |
Trọng lượng tàu (kg) | 91.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.