QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-240CL Giá đỡ sàn có mái che di động 36 x 25 x 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ sàn có mái che di động |
Màu thùng | Trong sáng |
Độ sâu thùng rác | 14.75 " |
Chiều cao thùng rác | 7" |
Loại thùng | Mở phễu |
Chiều rộng thùng rác | 8.25 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số mặt | 2 |
Độ sâu tổng thể | 25 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 56 |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Kết thúc | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | Sơn tĩnh điện | 120 | €2,928.94 | RFQ
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | Sơn tĩnh điện | 96 | €2,963.30 | RFQ
| |
QMD-36H | - | - | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | €1,212.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.