QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819CO Tấm lợp lấy sáng 18 x 19 In
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển có mái che |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 175 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép |
Số mặt | 1 |
Chiều cao tổng thể | 19 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.23 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tải trọng | Vật chất | Số mặt | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | Trong sáng | 5.375 " | 175 lb | Thép | 1 | 6" | 19 " | €122.63 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | Trong sáng | 7.375 " | 175 lb | Thép | 1 | 8" | 19 " | €153.43 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | Trong sáng | 5.375 " | 175 lb | Thép | 1 | 6" | 19 " | €207.41 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | Trong sáng | 7.375 " | 175 lb | Thép | 1 | 8" | 19 " | €260.96 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | Trong sáng | 10.875 " | 175 lb | 16 ga. Thép | 1 | 11 " | 19 " | €347.17 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | Trong sáng | 7.375 " | 500 lb | Thép | 1 | 8" | 61 " | €929.22 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | Trong sáng | 10.875 " | 500 lb | 16 ga. Thép | 1 | 11 " | 61 " | €1,001.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.