Lưu trữ lượng tử Qed801gy | Thùng ngăn kéo 11-5/8 X 11-1/8 X 4-5/8 Inch Xám | 2kwc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED801GY Ngăn kéo 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8 Inch Xám | AC2KLA 2KWC1

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng có ngăn kéo QED801GY 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8 Inch Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AC2KLA phần: QED801GYTham chiếu chéo: 2KWC1
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
€11.26 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng ngăn kéo
Màumàu xám
Tải trọng25 lb
Vật chấtPolystyrene tác động cao
Chiều cao bên ngoài4.625 "
Chiều dài bên ngoài11.625 "
Chiều rộng bên ngoài11.125 "
UPC651588017777
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DIV801
Khối lượng0.35 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.35 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTải trọngChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiSử dụng số phân cáchKhối lượngGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ Thùng rác có ngăn kéo QED401BL 11-5/8 x 5-9/16 x 2-5/8 Inch Màu xanh lam | AB2TTV 1NTR8 QED401BLMàu xanh da trời15 lb2.625 "11.625 "5 9 / 16 "Mfr. Số DIV4010.10 cu. ft.€8.19
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED501BL Ngăn kéo Thùng 11-5/8 x 3-3/4 x 4-5/8in Màu xanh lam | AB2TTW 1NTR9 QED501BLMàu xanh da trời15 lb4.625 "11.625 "3.75 "Mfr. Số DIV501 / 6040.12 cu. ft.€7.80
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED601BL Ngăn kéo Thùng 11-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 Inch Màu xanh lam | AB2TTX 1NTT1 QED601BLMàu xanh da trời20 lb4.625 "11.625 "5 9 / 16 "Mfr. Số DIV61230.17 cu. ft.€9.80
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED701BL Ngăn kéo 11-5/8 x 8-3/8 x 4-5/8in Xanh dương | AB2TTY 1NTT2 QED701BLMàu xanh da trời15 lb4.625 "11.625 "8.375 "Mfr. Số DIV701 / 6060.26 cu. ft.€12.06
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED801BL Ngăn kéo Thùng 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8 Inch Màu xanh lam | AB2TTZ 1NTT3 QED801BLMàu xanh da trời25 lb4.625 "11.625 "11.125 "Mfr. Số DIV8010.35 cu. ft.€11.26
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED604BL Ngăn kéo Thùng 17-5/8 x 3-3/4 x 4-5/8in Màu xanh lam | AB2TUA 1NTT4 QED604BLMàu xanh da trời25 lb4.625 "17.625 "3.75 "Mfr. Số DIV501 / 6040.18 cu. ft.€11.24
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QED602BL Ngăn kéo Thùng 17-5/8 x 5-9/16 x 4-5/8 Inch Màu xanh lam | AB2TUB 1NTT5 QED602BLMàu xanh da trời25 lb4.625 "17.625 "5 9 / 16 "Mfr. Số DIV61230.26 cu. ft.€10.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng có ngăn kéo QED801GY 11-5/8 x 11-1/8 x 4-5/8 Inch Màu xám
€11.26 /đơn vị