QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng Có Ngăn Kéo QED603BL 23-7/8 x 5-9/16 x 4-5/8 Inch Xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng ngăn kéo |
Màu | Màu xanh da trời |
Tải trọng | 25 lb |
Vật chất | Polystyrene tác động cao |
Chiều cao bên ngoài | 4.625 " |
Chiều dài bên ngoài | 23.875 " |
Chiều rộng bên ngoài | 5 9 / 16 " |
UPC | 651588017432 |
Sử dụng số phân cách | Mfr. Số DIV6123 |
Khối lượng | 0.36 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 0.36 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 280.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.94 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Tải trọng | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Sử dụng số phân cách | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | Màu xanh da trời | 15 lb | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. Số DIV401 | 0.10 cu. ft. | €8.19 | ||
QED501BL | Màu xanh da trời | 15 lb | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | Mfr. Số DIV501 / 604 | 0.12 cu. ft. | €7.80 | ||
QED601BL | Màu xanh da trời | 20 lb | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. Số DIV6123 | 0.17 cu. ft. | €9.80 | ||
QED701BL | Màu xanh da trời | 15 lb | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. Số DIV701 / 606 | 0.26 cu. ft. | €12.06 | ||
QED801BL | Màu xanh da trời | 25 lb | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. Số DIV801 | 0.35 cu. ft. | €11.26 | ||
QED604BL | Màu xanh da trời | 25 lb | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | Mfr. Số DIV501 / 604 | 0.18 cu. ft. | €11.24 | ||
QED602BL | Màu xanh da trời | 25 lb | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. Số DIV6123 | 0.26 cu. ft. | €10.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.