Quantum Storage Systems Hmb530/535c | Giá đỡ xếp chồng 35jg31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ HMB530/535C Móc treo bên 8-1/4 Inch Chiều dài 1 inch Chiều rộng Pr | AG4ZPN 35JG31

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Móc treo hông HMB530/535C Chiều dài 8-1/4 inch Chiều rộng 1 inch Pr

Trong kho
Khoản mục: AG4ZPN phần: HMB530 / 535CTham chiếu chéo: 35JG31
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
€7.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ xếp chồng
Sức chứa0.10 cu. ft.
MàuGói Bạc
Độ sâu2"
Màu dải phân cáchGói Bạc
Kết thúccơ rôm
Phù hợp với chiều rộng thùng rác10.75 "
Chiều cao1"
Chiều cao bên trong1"
Chiều dài2"
Tải trọng175 lb
Vật chấtThép Chrome Nickle-Carbon
Độ sâu bên ngoài8-1 / 4 "
Chiều cao bên ngoài1"
Chiều dài bên ngoài8.25 "
Chiều rộng bên ngoài1"
KiểuStack và Hang Mesh Hanger
UPC651588305355
Dùng vớiNgăn xếp lưới và Thùng treo
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7326908588

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với chiều rộng thùng rácChiều dài bên ngoàiGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ HMB520C Móc treo bên 4-11/16 Inch Chiều dài 1 inch Chiều rộng Pr | AG4ZPM 35JG30 HMB520C7.25 "4 11 / 16 "€7.10
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ HMB539C Móc treo bên 7-1/16 Inch Chiều dài 1 inch Chiều rộng Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€8.95
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ HMB540/550C Móc Treo Bên 11-3/8inl Chiều Rộng 1 Inch Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€7.65
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ HMB560/570C Móc Treo Bên 14-1/4 Inch Chiều Dài 1 Inch Chiều Rộng Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€9.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Móc treo hông HMB530/535C Chiều dài 8-1/4 inch Chiều rộng 1 inch Pr
€7.76 /đơn vị