QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bộ Chia Thùng DUS205CO 3-3/4l x 3-7/16w Đen - Gói 6
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Màu | Đen |
UPC | 651588010310 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS543 | - | - | - | - | - | €14.15 | ||
DSS401 | Đen | 5.25 " | 5.25 " | Polystyren | 1 / 4 " | €29.89 | ||
DSS403 | Đen | 5.25 " | 7.25 " | Polystyren | 1 / 4 " | €34.10 | ||
DSS405 | Đen | 5.25 " | 10 " | Polystyren | 1 / 4 " | €37.50 | ||
DSB801 / 803/805 | Đen | 7.5 " | 3" | polypropylene | 1 / 4 " | €130.67 | ||
DSB802 / 804/806 | Đen | 7.5 " | 5.5 " | polypropylene | 1 / 4 " | €128.56 | ||
DSB807 / 808/814 | Đen | 7.5 " | 7.25 " | polypropylene | 1 / 4 " | €274.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.