Quantum Storage Systems tử Dl91050co | 11m569 | Bộ chia dài Esd | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL91050CO Dải phân cách dài 10-7/8 x 8-1/4 Inch Đen - Gói 6 | AA3KDP 11M569

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DL91050CO Dải phân cách dài 10-7/8 x 8-1/4 Inch Đen - Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AA3KDP phần: DL91050COTham chiếu chéo: 11M569

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€42.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải phân cách dài ESD
MàuĐen
Hướng dải phân cáchChiều dài
Chiều cao8.25 "
Chiều dài10.875 "
Vật chấtCopolyme Polypropylen
Điện trở bề mặtDưới 10 Exp (5) Ohms trên mỗi hình vuông
bề dầy1 / 4 "
UPC651588009475

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL91035CO Thanh chia dài 10-7/8 x 8-1/4 Inch Đen - Gói 6 cái | AA3KDN 11M568 ĐL91035CO8.25 "10.875 "€29.85
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL92035CO Thanh chia dài 16-1/2 x 10-7/8 Inch Đen - Gói 6 | AA3KDQ 11M570 ĐL92035CO10.875 "16.5 "€44.26
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL92060CO Dải phân cách dài 16-1/2 x 10-7/8in Đen - Gói 6 | AA3KDR 11M571 ĐL92060CO10.875 "16.5 "€57.92
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL92080CO Dải phân cách dài 16-1/2 x 10-7/8in Đen - Gói 6 | AA3KDT 11M572 ĐL92080CO10.875 "16.5 "€80.85
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL93030CO Thanh chia dài 22-1/2 x 17-1/2 Inch Đen - Gói 6 | AA3KDU 11M573 ĐL93030CO17.5 "22.5 "€70.48
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL93060CO Thanh chia dài 22-1/2 x 17-1/2 Inch Đen - Gói 6 | AA3KDV 11M574 ĐL93060CO17.5 "22.5 "€90.51
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ DL93080CO Thanh chia dài 22-1/2 x 17-1/2 Inch Đen - Gói 6 | AA3KDW 11M575 ĐL93080CO17.5 "22.5 "€110.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DL91050CO Dải phân cách dài 10-7/8 x 8-1/4 Inch Đen - Gói 6
€42.03 /đơn vị