QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bộ giá đỡ thùng CL1875-604GY có (108) thùng AC2KLD
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ ngăn kéo |
Màu tủ | màu xám |
Tủ Chất liệu | Thép |
Màu ngăn kéo | màu xám |
Vật liệu ngăn kéo | nhựa |
Tải trọng | 400 lb |
Số ngăn kéo hoặc thùng | 108 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
UPC | 651588007457 |
Trọng lượng tàu (kg) | 130.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CL1275-501BL | Đen | 12 " | €1,878.29 | RFQ
| |
CL1275-601BL | Đen | 12 " | €1,488.83 | RFQ
| |
CL1875-602BL | Đen | 18 " | €2,006.24 | RFQ
| |
CL1875-604BL | Đen | 18 " | €2,335.04 | RFQ
| |
CL1275-501YL | Đen | 12 " | €1,878.29 | RFQ
| |
CL1275-501RD | Đen | 12 " | €1,878.29 | RFQ
| |
CL1275-501GY | màu xám | 12 " | €1,878.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.