QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá đỡ dây AD54-2442GY, Phụ kiện 4 giá đỡ, Kích thước 24 x 42 x 54 inch, Epoxy xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Màu | Kết thúc Epoxy màu xám |
Chiều cao | 54 " |
Chiều dài | 42 " |
Số lượng kệ | 4-Kệ |
Kích thước máy | 24 "x 42" x 54 " |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng kệ | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK | Epoxy đen | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €240.69 | RFQ
| |
Công nguyên 54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €250.19 | RFQ
| |
AD54-1236GY | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €241.70 | RFQ
| |
AD54-1236P | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €241.70 | RFQ
| |
Công nguyên 54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €712.68 | RFQ
| |
AD54-1242BK | Epoxy đen | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | €264.58 | RFQ
| |
Công nguyên 54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | €278.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.