QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-210RD Giá đỡ thùng rác Đặc 36 x 18 27 Thùng Màu đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | đỏ |
Độ sâu thùng rác | 17.875 " |
Chiều cao thùng rác | 6" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 11.125 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 400 lb |
Màu | Đơn vị kệ màu xám, thùng màu đỏ |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 10 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 18 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 27 |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tải trọng | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €876.19 | RFQ
| |
1275-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €854.28 | RFQ
| |
1275-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €763.44 | RFQ
| |
1275-209BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 4000 lb | Thép | 10 | 12 " | 75 " | €889.19 | RFQ
| |
1239-201BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €453.23 | ||
1239-202BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €465.82 | ||
1239-207BL | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Màu xanh da trời | 11.625 " | 2000 lb | Thép | 5 | 12 " | 39 " | €442.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.