HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1275-807BL Giá đỡ Thùng rác Rắn 36 x 12 28 Thùng Màu xanh lam | AC6HNU 33Z244

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-807BL Giá đỡ thùng rác rắn 36 x 12 28 thùng màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AC6HNU phần: 1275-807BLTham chiếu chéo: 33Z244

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€790.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
Màu thùngMàu xanh da trời
Độ sâu thùng rác11.625 "
Chiều cao thùng rác8"
Loại thùngThùng kệ
Chiều rộng thùng rác8.375 "
Sức chứa trên mỗi kệ400 lb
MàuĐơn vị kệ màu xám, thùng màu xanh
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Tải trọng5000 lb
Vật chấtThép
Số lượng kệ8
Độ sâu tổng thể12 "
Chiều cao tổng thể75 "
Chiều rộng tổng thể36 "
Chiều sâu của kệ12 "
Chiều rộng kệ36 "
Tổng số thùng28

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 45
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMàu thùngĐộ sâu thùng rácTải trọngVật chấtSố lượng kệĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1275-201BL Giá đỡ thùng rác Rắn 36 x 12 72 Thùng Màu xanh | AA2EEX 10E969 1275-201BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "4000 lbThép1012 "75 "€876.19
RFQ
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1275-202BL Giá đỡ thùng rác Rắn 36 x 12 45 Thùng Màu xanh | AA2EEY 10E970 1275-202BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "4000 lbThép1012 "75 "€854.28
RFQ
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1275-207BL Giá đỡ thùng rác Rắn 36 x 12 36 Thùng Màu xanh | AA2EEZ 10E971 1275-207BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "4000 lbThép1012 "75 "€763.44
RFQ
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1275-209BL Giá đỡ thùng rác Rắn 36 x 12 27 Thùng Màu xanh | AA2EFA 10E972 1275-209BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "4000 lbThép1012 "75 "€889.19
RFQ
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1239-201BL Giá đỡ thùng nguyên khối, kích thước 36 x 12 inch, 32 thùng màu xanh | AA2EFB 10E973 1239-201BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "2000 lbThép512 "39 "€453.23
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1239-202BL Giá đỡ thùng rác Rắn 36 x 12 20 Thùng Màu xanh lam | AA2EFC 10E974 1239-202BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "2000 lbThép512 "39 "€465.82
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ 1239-207BL Giá đỡ thùng rác Đặc 36 x 12 16 Thùng Màu xanh lam | AA2EFD 10E975 1239-207BLLớp bột bao phủ bên ngoàiMàu xanh da trời11.625 "2000 lbThép512 "39 "€442.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-807BL Giá đỡ thùng rác rắn 36 x 12 28 thùng màu xanh
€790.94 /đơn vị