QMARK Máy sưởi MUH0381 3kw 208v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị điện nóng |
Air Flow | 350 cfm |
dòng điện xoay chiều | 14.5 |
BtuH | 10,200 |
Điện áp cuộn dây contactor | 208 |
Độ sâu | 7.5 " |
Chiều cao | 16 " |
Ném khí ngang | 12 ft. |
Hoàn thiện nhà ở | Polyester bột áo |
Vật liệu vỏ | 20 ga. Thép |
Hz | 60 |
kW | 3.0 |
Tối đa Chiều cao lắp | 8 ft. |
Kiểu lắp | Dọc hoặc ngang |
Giai đoạn | 1 |
Nhiệt độ Tăng lên | 27 độ F |
Bảo hiểm sàn dọc | 9 ft. |
Gắn dọc H | 9 ft. |
điện áp | 208 |
Chiều rộng | 14 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.73 |
Mã HS | 8516290030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhiệt độ Tăng lên | Air Flow | dòng điện xoay chiều | điện áp | Chiều rộng | BtuH | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH0321 | 27 độ F | 350 cfm | 11.0/12.5 | 208/240 | 14 " | 7500/10,200 | 7.5 " | 16 " | €980.41 | |
MUH0341 | 27 độ F | 350 cfm | 3.6 | 480 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | €1,311.67 | |
MUH0521 | 45 độ F | 350 cfm | 17.8/20.8 | 208/240 | 14 " | 12,600/17,000 | 7.5 " | 16 " | €1,129.62 | |
MUH0541 | 45 độ F | 350 cfm | 6.0 | 480 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | €1,495.37 | |
MUH0581 | 45 độ F | 350 cfm | 24.0/13.9 | 208 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | €1,105.43 | |
MUH072 | 37 độ F | 650 cfm | 31.3/27.0 | 208/240 | 19 " | 19,100/25,600 | 7.5 " | 21.75 " | €1,562.20 | |
MUH074 | 37 độ F | 650 cfm | 9.0 | 480 | 19 " | 25,600 | 7.5 " | 21.75 " | €2,108.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.