QMARK Khung gắn bề mặt AWHHSMNW cho AC8DAE
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khung gắn bề mặt |
Màu | Trắng phương bắc |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Chiều cao bên ngoài | 19.625 " |
Chiều rộng bên ngoài | 16 7 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8516900500 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.