Qa1 Nmr5 | Đầu thanh nam Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24 | 20f915 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 NMR5 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915

QA1 NMR5 Nam Rod End Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24

Trong kho
Khoản mục: AB4UWN phần: NMR5Tham chiếu chéo: 20F915
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
€11.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua Nylon / PTFE
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A5 / 16-24 "
Kích thước AA0.3125 / 0.3145 "
Thứ nguyên E0.875 "
Kích thước G1.875 "
Kích thước H1.25 "
Thứ nguyên J2.313 "
Thứ nguyên N0.437 "
Nhà cửaThép carbon
Bên trong Dia.0.3125 / 0.3145 "
Tối đa Căn chỉnh góc14 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-24
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 NMR3 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay Phải# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.03
QA1 NML3 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Bên trái # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay trái# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€2.94
QA1 NMR4 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay Phải1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML4 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Bên trái 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay trái1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML5 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Bên trái 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay trái5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€11.88
QA1 NMR6 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR612 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay Phải3 / 8-241"1.938 "1.25 "€13.24
QA1 NML6 Nam Thanh cuối Nylon / ptfe Bên trái 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 NML612 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay trái3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 NMR5 Nam Rod End Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24
€11.88 /đơn vị