Qa1 Nml7s | Nam Stud Rod End Nylon/ptfe Tay trái 7/16-20 | 20f952 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 NML7S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 7 / 16-20 | AB4UYD 20F952

QA1 NML7S Nam Stud Rod Kết thúc nylon / ptfe Tay trái 7/16-20

Trong kho
Khoản mục: AB4UYD phần: NML7STham chiếu chéo: 20F952
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
€21.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua Nylon / PTFE
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A7 / 16-20 "
Thứ nguyên B0.688 "
Thứ nguyên C1.062 "
Thứ nguyên E1.125 "
Kích thước G2.125 "
Kích thước H1.375 "
Thứ nguyên J2.688 "
Nhà cửaThép carbon
Tối đa Căn chỉnh góc14 Degrees
Chiều dài chốt1.062 "
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đề7 / 16-20
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 NMR3S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay Phải# 10-32 "0.5 "0.625 "€15.21
QA1 NML3S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái # 10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay trái# 10-32 "0.5 "0.625 "€3.96
QA1 NMR4S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay Phải1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NML4S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 1 / 4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay trái1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NMR5S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947 NMR5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Tay Phải5 / 16-240.687 "0.875 "€16.87
QA1 NML5S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 5 / 16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Tay trái5 / 16-240.687 "0.875 "€16.87
QA1 NMR6S Nam Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 NMR6S12 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Tay Phải3 / 8-240.906 "1"€18.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 NML7S Nam Stud Rod Kết thúc nylon / ptfe Tay trái 7/16-20
€21.22 /đơn vị