Qa1 Nfr5s | Stud Rod End Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24 | 20f931 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 NFR5S Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931

QA1 NFR5S Stud Rod End Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24

Trong kho
Khoản mục: AB4UXF phần: NFR5STham chiếu chéo: 20F931
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
€17.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua Nylon / PTFE
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A5 / 16-24 "
Thứ nguyên B0.532 "
Thứ nguyên C0.687 "
Thứ nguyên E0.875 "
Kích thước G1.375 "
Kích thước H0.687 "
Thứ nguyên J1.813 "
Nhà cửaThép carbon
Tối đa Căn chỉnh góc14 Degrees
Chiều dài chốt0.687 "
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-24
KiểuNữ bị sốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chốtThứ nguyên AThứ nguyên BSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EKích thước GGiá cả
QA1 NFL5S Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932 NFL5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Tay trái5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "€17.12
QA1 NFR7S Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Tay Phải7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€21.32
QA1 NFL7S Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 7 / 16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Tay trái7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€23.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 NFR5S Stud Rod End Nylon/ptfe Tay phải 5/16-24
€17.12 /đơn vị