Qa1 Nfr12 | Đầu thanh cái nylon/ptfe Tay phải 3/4-16 | 20f909 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 NFR12 Nữ Rod End Nylon/ptfe Tay phải 3/4-16 | AB4UWG 20F909

QA1 Đầu thanh cái NFR12 Nylon/ptfe Tay phải 3/4-16

Trong kho
Khoản mục: AB4UWG phần: NFR12Tham chiếu chéo: 20F909

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€31.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua Nylon / PTFE
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A3 / 4-16 "
Kích thước AA0.750 / 0.752 "
Thứ nguyên E1.75 "
Kích thước G2.875 "
Kích thước H1.562 "
Thứ nguyên J3.75 "
Thứ nguyên N0.875 "
Nhà cửaThép carbon
Bên trong Dia.0.750 / 0.752 "
Tối đa Căn chỉnh góc14 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 4-16
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 NFR3 Nữ Thanh cuối Nilon / ptfe Tay phải # 10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay Phải# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.91
QA1 NFL3 Nữ Thanh cuối Nylon / ptfe Tay trái # 10-32 | AB4UVT 20F895 NFL313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay trái# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€11.13
QA1 NFR4 Nữ Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải 1 / 4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay Phải1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFL4 Nữ Thanh cuối Nylon / ptfe Thuận tay trái 1 / 4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay trái1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€11.62
QA1 NFR5 Nữ Thanh cuối Nylon / ptfe Tay phải 5 / 16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay Phải5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFL5 Nữ Thanh cuối Nylon / ptfe Tay trái 5 / 16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay trái5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€12.17
QA1 NFR6 Nữ Thanh Cuối Nylon / ptfe Bên phải 3 / 8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay Phải3 / 8-241"1.625 "0.812 "€12.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 Đầu thanh cái NFR12 Nylon/ptfe Tay phải 3/4-16
€31.92 /đơn vị