Qa1 Mgmr5t | Nam Ss/ptfe Đua Cần Cuối Bên Phải 5/5.065mm | 39n493 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MGMR5T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc Tay phải 5 / 5.065mm | AC8EVF 39N493

QA1 MGMR5T Nam Ss/ptfe Race Rod End Tay phải 5/5.065mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EVF phần: MGMR5TTham chiếu chéo: 39N493
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
€50.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc thanh đua SS / PTFE
Banh440C SS hình cầu
Vòng bi440C SS quả cầu hình cầu
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM5 x 0.8
Kích thước AA5 / 5.065 mm
Thứ nguyên E16mm
Kích thước G33mm
Kích thước H20mm
Thứ nguyên J41mm
Thứ nguyên N8mm
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Bên trong Dia.5 / 5.065 mm
Tối đa Căn chỉnh góc22 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM5 x 0.8
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 MGML5T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmTay tráiM5 x 0.816mm33mm20mm-
RFQ
QA1 MGMR6T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc bên phải 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay PhảiM6 x 119mm36mm22mm€53.66
QA1 MGML6T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 6 / 6.065mm | AC8EVJ 39N496 MGML6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay tráiM6 x 119mm36mm22mm€53.66
QA1 MGMR8T Nam Ss / ptfe Race Rod End Bên tay phải 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmTay PhảiM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€61.77
QA1 MGML8T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmTay tráiM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€61.77
QA1 MGMR10T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc bên phải 10 / 10.065mm | AC8EVM 39N499 MGMR10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay PhảiM10 x 1.527mm48mm29mm€78.51
QA1 MGML10T Nam Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay tráiM10 x 1.527mm48mm29mm€78.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MGMR5T Nam Ss/ptfe Race Rod End Tay phải 5/5.065mm
€50.56 /đơn vị