Qa1 Mgmr10ts | Nam Stud Ss/ptfe Đua Cần Cuối Bên Phải 23mm | 39n528 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MGMR10TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Tay phải 23mm | AC8EWN 39N528

QA1 MGMR10TS Nam Stud Ss/ptfe Race Rod End Tay phải 23mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EWN phần: MGMR10TSTham chiếu chéo: 39N528
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
€116.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc thanh đua SS / PTFE
Banh440C SS hình cầu
Vòng bi440C SS quả cầu hình cầu
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM10 x 1.5
Thứ nguyên B16.5mm
Thứ nguyên C23mm
Thứ nguyên E27mm
Kích thước G48mm
Kích thước H29mm
Thứ nguyên J61.5mm
Thứ nguyên N14mm
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Tối đa Căn chỉnh góc26 Degrees
Chiều dài chốt23mm
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM10 x 1.5
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 MGMR5TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên phải 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay PhảiM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGML5TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 13mm | AC8EWJ 39N523 MGML5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay tráiM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGML6TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmTay tráiM6 x 114mm19mm€68.88
QA1 MGMR8TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên phải 17.5mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay PhảiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGML8TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 17.5mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay tráiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€81.45
QA1 MGML10TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay tráiM10 x 1.523mm27mm€116.10
QA1 MGMR12TS Nam Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên phải 28.5mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 DegreesM12 x 1.7519.5mm28.5mmTay PhảiM12 x 1.7528.5mm30mm€46.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MGMR10TS Nam Stud Ss/ptfe Race Rod End Tay phải 23mm
€116.10 /đơn vị