Qa1 Mgfr12ts | Stud nữ Ss / ptfe Đầu thanh bên phải 28.5mm | 39n516 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MGFR12TS Nữ Stud Ss / ptfe Rod End Bên phải 28.5mm | AC8EWB 39N516

QA1 MGFR12TS Nữ Stud Ss/ptfe Rod End Tay phải 28.5mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EWB phần: MGFR12TSTham chiếu chéo: 39N516
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
€192.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc thanh đua SS / PTFE
Banh440C SS hình cầu
Vòng bi440C SS quả cầu hình cầu
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM12 x 1.75
Thứ nguyên B19.5mm
Thứ nguyên C28.5mm
Thứ nguyên E30mm
Kích thước G50mm
Kích thước H24mm
Thứ nguyên J65mm
Thứ nguyên N16mm
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Tối đa Căn chỉnh góc27 Degrees
Chiều dài chốt28.5mm
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuNữ bị sốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 MGFL5TS Nữ Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay tráiM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGFR6TS Nữ Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên tay phải 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmTay PhảiM6 x 114mm19mm€66.71
QA1 MGFL6TS Nữ Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmTay tráiM6 x 114mm19mm€16.75
QA1 MGFR8TS Female Stud Ss / ptfe Rod End Bên phải 17.5mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay PhảiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFL8TS Female Stud Ss / ptfe Rod End Bên trái 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay tráiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFR10TS Nữ Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên phải 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay PhảiM10 x 1.523mm27mm€27.68
QA1 MGFL10TS Nữ Stud Ss / ptfe Race Rod End Bên trái 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay tráiM10 x 1.523mm27mm€27.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MGFR12TS Nữ Stud Ss/ptfe Rod End Tay phải 28.5mm
€192.47 /đơn vị