Qa1 Mcml5 | Đầu cần đực bên trái 5/5.065mm | 39n438 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCML5 Đầu thanh đực bên trái 5 / 5.065mm | AC8ETB 39N438

QA1 MCML5 Đầu cần nam bên trái 5/5.065mm

Trong kho
Khoản mục: AC8ETB phần: MCML5Tham chiếu chéo: 39N438
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
€15.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM5 x 0.8
Kích thước AA5 / 5.065 mm
Thứ nguyên E16mm
Kích thước G33mm
Kích thước H20mm
Thứ nguyên J41mm
Thứ nguyên N8mm
Nhà cửaCarbon thấp
Bên trong Dia.5 / 5.065 mm
Tối đa Căn chỉnh góc22 Degrees
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đềM5 x 0.8
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Thứ nguyên AKích thước AATối đa Căn chỉnh gócKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 CML3 Nam Rod End Bên trái # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Degrees# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Nam que kết thúc Bên trái 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Degrees1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 Nam que Kết thúc Bên trái 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Degrees5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 Nam que Kết thúc Bên trái 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Degrees3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Nam que kết thúc Bên trái 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Degrees7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Nam que Kết thúc bên trái 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Degrees1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML10 Nam que Kết thúc Bên trái 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Degrees5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCML5 Đầu cần nam bên trái 5/5.065mm
€15.50 /đơn vị