Qa1 Mcfr12s | Đầu thanh đinh nữ bên phải 28.5mm | 39n459 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCFR12S Female Stud Rod End Bên phải 28.5mm | AC8ETY 39N459

QA1 MCFR12S Đầu cuối thanh đinh tán cho nữ 28.5mm

Trong kho
Khoản mục: AC8ETY phần: MCFR12STham chiếu chéo: 39N459
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
€36.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM12 x 1.75
Thứ nguyên B19.5mm
Thứ nguyên C28.5mm
Thứ nguyên E30mm
Kích thước G50mm
Kích thước H24mm
Thứ nguyên J65mm
Thứ nguyên N16mm
Nhà cửaCarbon thấp
Tối đa Căn chỉnh góc27 Degrees
Chiều dài chốt28.5mm
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuNữ bị sốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước HBanhVòng biThứ nguyên JNhà cửaTối đa Căn chỉnh gócChiều dài chốtGiá cả
QA1 NFR3S Female Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.5 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521001.375 "Thép carbon13 Degrees0.5 "€14.78
QA1 NFL3S Nữ Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.5 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521001.375 "Thép carbon13 Degrees0.5 "€3.79
QA1 NFR4S Female Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.687 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521001.687 "Thép carbon16 Degrees0.562 "€16.09
QA1 NFL4S Nữ Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.687 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521001.687 "Thép carbon16 Degrees0.562 "€16.09
QA1 NFR6S Female Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.812 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521002.125 "Thép carbon12 Degrees0.906 "€18.91
QA1 NFL6S Nữ Stud Rod End Nylon / ptfe Tay trái 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SKết thúc que đua Nylon / PTFE0.812 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521002.125 "Thép carbon12 Degrees0.906 "€18.91
QA1 NFR8S Female Stud Rod End Nylon / ptfe Tay phải 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SKết thúc que đua Nylon / PTFE1.062 "52100 hình cầu thépQuả cầu thép 521002.781 "Thép carbon12 Degrees1.125 "€24.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCFR12S Đầu cuối thanh đinh tán cho nữ 28.5mm
€36.33 /đơn vị