Qa1 Mcfl8 | Đầu cần cái bên trái 8/8.065mm | 39n428 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCFL8 Đầu thanh cái Nữ 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428

QA1 MCFL8 Đầu Cần Nữ Bên Trái 8/8.065mm

Trong kho
Khoản mục: AC8ERQ phần: MCFL8Tham chiếu chéo: 39N428

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM8 x 1.25
Kích thước AA8 / 8.065 mm
Thứ nguyên E22.25mm
Kích thước G36mm
Kích thước H17mm
Thứ nguyên J47.125mm
Thứ nguyên N12mm
Nhà cửaCarbon thấp
Bên trong Dia.8 / 8.065 mm
Tối đa Căn chỉnh góc28 Degrees
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.2
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 MCFR5 Đầu thanh cái Nữ 5 / 5.065mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmTay PhảiM5 x 0.816mm27mm14mm€14.07
QA1 MCFL5 Đầu Thanh Nữ Bên trái 5 / 5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmTay tráiM5 x 0.816mm27mm14mm€15.03
QA1 MCFR6 Đầu thanh cái Nữ bên phải 6 / 6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay PhảiM6 x 119mm30mm14mm€15.29
QA1 MCFL6 Nữ Thanh cuối Bên trái 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay tráiM6 x 119mm30mm14mm€14.52
QA1 MCFR8 Đầu thanh cái Nữ 8 / 8.065mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmTay PhảiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€16.88
QA1 MCFR10 Đầu thanh cái Nữ 10 / 10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay PhảiM10 x 1.527mm43mm21mm€17.99
QA1 MCFL10 Đầu thanh cái Nữ bên trái 10 / 10.065mm | AC8ERT 39N430 MCFL1026 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay tráiM10 x 1.527mm43mm21mm€19.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCFL8 Đầu Cần Nữ Bên Trái 8/8.065mm
€16.08 /đơn vị